{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Tension nominale | 1,5 V | |
| Nombre de piles incluses | 0 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Durée de fonctionnement | 5 h | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Indice de protection IP | IP68 | |
| Zone ATEX | zone 0/20 | |
| Flux lumineux max. | 165 lm | |
| Puissance lumineuse | 2 W | |
| Durée d’éclairage max. | 5 h | |
| Portée lumineuse max. | 387 m | |
| Zone EX | oui | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Couleur | Jaune | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | lampe de poche | |
| Longueur totale | 157,5 mm | |
| Largeur totale | 40,6 mm | |
| Hauteur totale | 35,6 mm | |
| Pour zones EX | oui | |
| Matériau | plastique | |
| Poids total | 60 g | |
| Antireflets | oui | |
| Luminosité réglable | non | |
| Angle de départ réglable | oui | |
| Mise au point réglable | oui | |
| Type d’éclairage | LED |
| Référence article | 77490010 | |
| EAN / GTIN | 4018754328994 | |
| Réf. fabricant | 77490010 | |
| Article hors catalogue | L60010 7621 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |