Kit pour pose d'écrous aveugles

Réf.: 770290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock
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
Emballage coffret/valise
Référence fabricant GBM 10
Nombre d’outils 1 pc.
Adaptateur pour vis à river M4; M5; M6
Pour Ecrous aveugles; Ecrous aveugles
Matériau, Ecrous aveugles aluminium; acier; acier inoxydable
Taille min., Ecrous aveugles M4; M4
Taille max., Ecrous aveugles M6; M5
Couleur bleu; argent
Matériau, poignée aluminium
Sommaire jeu / Assortiment
Type de produit pinces à riveter
Matériau acier au chrome-vanadium
Procédé de fabrication forgeage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 770290
EAN / GTIN 4007081530019
Réf. fabricant 1435455
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Pince à riveter manuelle en fonte d'aluminium de haute qualité, branches en acier CrV forgé. Changement rapide des broches filetées sans outil.

Livraison:

Pince à riveter manuelle pour écrous aveugles “GBM 10” pour épaisseurs à riveter de 0,25 à 3 mm. Avec broche filetée et nez M4, M5 et M6, écrous aveugles en 4 tailles:
env. 50 pièces aluminium M4×6×11,0 mm
env. 50 pièces aluminium M5×7×11,5 mm
env. 50 pièces aluminium M5×7×13,5 mm
env. 40 pièces aluminium M6×9×15,5 mm.
Dans un coffret en plastique robuste.