Tyrolit fraise carbure 52KEL 10x27-6x75 PREMIUM alu

Réf.: 766935
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
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série PREMIUM
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant 52KEL ALU6
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Usinage à sec moyennement adaptée
Diamètre de queue DS 6 mm
Longueur de queue LS 48 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
diamètre des dents Dc 10 mm
longueur de coupe Lc 27 mm
forme de fraise rotative fraise rotative à cône arrondi
type de denture denture croisée
Interface interface 1
Longueur totale L 75 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage de forme (fraisage de matrices); fraisage à profil constant; surfaçage
type de produit fraise rotative

Identification et classification

Référence article 766935
EAN / GTIN 9003177669354
Réf. fabricant 766935
Article hors catalogue L50140 2530
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Les fraises en carbure PREMIUM pour meuleuse droite sont fabriquées sur des machines automatiques CNC ultramodernes.
  • Il en résulte un outil de précision efficient, disponible en différents types d'exécution, qui réunit toutes les conditions pour des résultats optimaux.
  • La forme agressive de la fraise est particulièrement à copeaux continus et fournit le plus grand enlèvement de matière lors de travaux dans des endroits difficiles d'accès.
  • Grâce à une géométrie des arêtes de coupe spécialement conçue, cet outil parvient à maintenir la formation de chaleur à un niveau toujours faible, afin de ménager la pièce à usiner et la fraise.
  • Vous obtenez ainsi la meilleure durée de vie et une longévité maximale sur tous les métaux non-ferreux.

Caractéristique(s):

  • Form: 52KEL FRAISE COR CONIQUE BT/RD
  • Spécification : ALU6
  • Dimension (D x T - S x L): 10 x 27 - 6 x 75 mm
  • Diamètre: 10 mm
  • Epaisseur: 27 mm
  • Aptitude des matériaux: Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Les fraises carbure sont fabriquées sur des machines CNC de pointe
  • L'outil permet d'obtenir la meilleure durée de coupe et une agressivité optimale sur les métaux non ferreux
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour les travaux exigeants sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
  • Particulièrement adaptée aux opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

Matière(s):

  • Aluminium
  • Aluminium

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour les travaux exigeants sur des métaux non ferreux comme l'aluminium, le cuivre, le bronze, le laiton et le titane
  • Particulièrement adaptée aux opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels

Téléchargements et documents

De la même série "PREMIUM" Afficher tout