SLS CLES A PIPE 6X12 PANS 21MM

Réf.: 76.21SLS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 76.21SLS
EAN / GTIN 3662424051906
Réf. fabricant 76.21SLS
Article hors catalogue L60130 11193
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Clé à tête en sifflet, percée: Clé pour serrage et desserrage puissant
  • Tête courte 12 pans pour angle de rotation 30° et tête longue 6 pans
  • Tête courte percée pour tiges filetées
  • Dimensions métriques: 8 à 32 mm
  • Finition: chromée satinée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 30.5
  • d [mm]: 15
  • d1 [mm]: 14
  • H [mm]: 46
  • L [mm]: 221
  • L1 [mm]: 55
  • [g]: 510