Tournevis fendu, anti-déflagrant, Largeur embout (b): 6mm

Réf.: 759720 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur lame 150 mm
Anti-étincelant oui
Largeur lame b 6 mm
Type de produit tournevis
Matériau cuivre au béryllium
Longueur totale L 250 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)

Identification et classification

Référence article 759720 6
EAN / GTIN 7630027454253
Réf. fabricant GF0615B

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.

Matière(s):

Cuivre au béryllium.