Masse avec manche «Ultratec», Poids sans manche: 2kg

Réf.: 751150 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (kg) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit massette
Poids sans manche 2 000 g
Norme DIN 6475
Matériau tête acier
Référence fabricant Fäustel mit 'Ultratec'-Stiel
Surface avec vernis
Forme de la face forme plate
Dimensions de la face forme ronde
Unité poids sans manche système métrique
Protection du manche oui
Couleur Rouge; noir
Longueur, manche 265 mm
Matériau, manche fibres de verre
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 751150 2
EAN / GTIN 4016134506963
Réf. fabricant 5293982000
Fabricant/personne responsable Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Description

Exécution:

Tête de masse forgée. Faces trempées et revenues, tête vernie noire, surfaces de travail non revêtues.
Masse avec manche en fibres de verre «Ultratec» incassable.

Matière(s):

Acier à outils spécial.