Jeu de chasse-pointes sur support en plastique, Nombre d'outils: 6

Réf.: 745600 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
268 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d'outils 6
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 745600 6
EAN / GTIN 4049002084430
Réf. fabricant 424 121 09
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal avec broche conique, trempé uniformément. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité standard en acier au chrome-vanadium, corps verni.

Contenu:

1 chasse-pointes de chaque 745500: Réf. 2; 3; 4; 5; 6
1 pointeau 749000: Réf. 120/12