Burin pour la pierre pointu, Longueur totale: 200mm

Réf.: 742600 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d’utilisation fonctionnement manuel
Forme corps pour vis 8 pans
Surface avec vernis
Longueur totale 200 mm
Matériau acier au chrome-vanadium autotrempant
Diamètre corps 16 mm
Exécution tête traité; trempées
Norme DIN 7255; DIN 7256
Label de qualité et de contrôle Geprüfte Sicherheit
Couleur doré
Sommaire pièce unique
Type de produit burin
Caractéristiques sans éclats
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 742600 200
EAN / GTIN 4049002001017
Réf. fabricant 330 200 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

En acier octogonal, trempé et revenu. Tranchant trempé uniformément pour permettre plusieurs réaffûtages sans durcissement ultérieur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du burin.

Norme:

DIN 7256 (pointus)
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier autotrempant au chrome-vanadium, doré par immersion.

Téléchargements et documents

Produits adaptés