Unité de serrage pour serrage à l’extérieur de la table porte-outils

Réf.: 73999
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 73999
EAN / GTIN 4020772073992
Réf. fabricant 73999
Article hors catalogue L30130 662
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Unité de serrage pour serrage à l’extérieur de la table porte-outils, acier trempé. Réglables progressivement.

Caractéristique(s):

  • Force de serrage: 15 kN
  • Couple de serrage.: 70 Nm
  • Rainure: 18
  • G: M12
  • H: 20-35
  • Poids: 840 g
  • A: 105
  • L: 125
  • K1: 27
  • K2: 40
  • SW1: 18
  • SW2: 6