Square file ceramic bonded 13x150 mm 89A FINEA400

Réf.: 738
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Pierres d'affûtage

Identification et classification

Référence article 738
EAN / GTIN 9003170007382
Réf. fabricant 738
Article hors catalogue L50140 747
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

La lime carrée est particulièrement utilisée pour l’usinage efficace d’outils dans l’industrie du bois et des machines. Les limes en carbure de silicium sont principalement utilisées pour les outils en métal dur ou à plaquettes de carbure et sont de couleur gris-vert. Les limes orange sont principalement utilisées pour tous les types d’acier et d’acier inoxydable. Grâce aux différentes tailles de grains, vous pouvez choisir votre outil individuellement en fonction de votre application.

Caractéristique(s):

  • Forme: 9011 LIME CARRÉE
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spécification : 89AFEIN
  • Dimension (L x L): 13 x 150 mm
  • Diamètre: 13 mm
  • Epaisseur: 150 mm
  • Granulométrie: 400

Avantage(s):

  • Candidature individuelle
  • Meilleurs résultats
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour l’usinage d’outils en acier, en acier inoxydable et en métal dur dans l’industrie du bois et des machines.
  • Coloration gris-vert: pour les outils en carbure ou à plaquettes de carbure Coloration orange: principalement pour tous les types d’aciers et d’inox