• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Coupe-câbles à cliquet, âme acier (câble ACSR), Longueur totale: 340mm

Réf.: 731270 340

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 731270 340
EAN / GTIN 4003773081241
Réf. fabricant 95 32 340 SR
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Tranchants rectifiés avec précision et arête de coupe trempée par induction. Entraînement par couronne dentée à deux positions pour une coupe facile et effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée.

Utilisation:

Pour le sectionnement de câbles à âme d’acier (câbles ACSR), actionnement à une ou deux mains. Idéal pour une utilisation dans des espaces restreints.

Matière(s):

Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé et trempé.

Accessoire(s):

Couteaux de rechange 731272.