Coupe-cables isole vde isolé suivant VDE, Longueur totale: 165mm

Réf.: 730350 165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
446 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité de coupe 50 mm2
Capacité de coupe jusqu'à ⌀ 15 mm
Longueur totale 165 mm
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Poignée Gaine à plusieurs composants
Utilisation mécanique, une main
Matériau Acier à outils spécial de qualité particulière, forgé, trempé
Surface chromée
Dispositif de protection contre le coincement oui
Avec ressort d'ouverture non
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Réf. fabricant 95 16 165
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Branches avec isolation jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
Branches avec gaine multimatière.
Tête avec lames serpettes. Branches avec poignées en plastique. Coupe lisse et propre sans écrasement.

Utilisation:

Pour couper des câbles en cuivre et en aluminium.

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé.