• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince à sertir pour connecteurs coaxiaux, Pour type de câble coaxial: RG58/71

Réf.: 729821 RG58/71
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de câble coaxial Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de câble RG 58; 59; 62; 71
Longueur totale 225 mm
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729821 RG58/71
EAN / GTIN 4045197891099
Réf. fabricant 729821 RG58/71
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Branches avec gaine en plastique. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré. Pour le sertissage de connecteurs BNC et TNC.
GARANT: en acier spécial haute résistance. De plus, les pièces particulièrement sollicitées ont bénéficié d’un traitement spécial. Surface brunie. Poignées à ergonomie optimale avec protection antiglissement.