{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Possibilité de réglage fin rapide | non | |
| Longueur totale L | 225 mm | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Griff; Backen; Griff; Backen; Griff | |
| Exécution des mors/mâchoires | forme droite | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | gaine en caoutchouc; plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince non spécifiée | |
| Caractéristiques | fonction de cliquet; tête de coupe interchangeable | |
| Surface | brunissage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 729820 RG58/71 | |
| EAN / GTIN | 4045197166777 | |
| Réf. fabricant | 729820 RG58/71 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |