• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Dénudeur rond coaxial, TiN, Pour type de câble coaxial: RG58/59

Réf.: 729806 RG58/59
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de câble coaxial Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Top Coax Plus
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 729806 RG58/59
EAN / GTIN 4011391301108
Réf. fabricant 30110
Fabricant/personne responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Description

Exécution:

Deux niveaux de dénudage sur 1 côté.
Avec clé à douilles de 11 mm intégrée en plastique renforcé de fibres de verre extrêmement rigide pour le serrage de connecteurs F (HEX 11).

Utilisation:

Outils pour enlever l’isolation extérieure des câbles, le tressage et l’isolation en mousse PE des câbles coaxiaux.
Dénudage simple et rapide de tous les câbles coaxiaux courants, p. ex. RG 58, RG 59, câbles d’antenne TV 4,8 − 7,5 mm ⌀ et câbles ronds en PVC 3×0,75 mm2. Revêtement TiN de la lame.