• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pince à sertir, Type: 6IS

Réf.: 729720 6IS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 016 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 230 mm
Pour section de conducteur 0,5 mm2 - 6 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729720 6IS
EAN / GTIN 4045197166753
Réf. fabricant 729720 6IS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Modèle économique. F48/63 avec adaptateur pour languettes.

Adapté(s) pour:

Cosses, connecteurs et prolongateurs isolés.