• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 15°, AC, Longueur totale: 160mm

Réf.: 725500 160
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pinces coupantes diagonales pourplastique
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 15 degré
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Pour plastique
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Matériau, poignée gaine en plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe; vis de butée réglable
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec polissage
Procédé de fabrication forgeage; trempage à l’huile
Longueur totale 160 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 725500 160
EAN / GTIN 4045197166401
Réf. fabricant 725500 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Taillants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tête polie, branches revêtues de plastique et ressort d’ouverture.
Tête courbée à 15°. La vis de butée réglable réduit l'usure des taillants.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.