Grattoir plastique lame large

Réf.: 72060200
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
Type de produit Grattoirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 72060200
EAN / GTIN 4018754331727
Réf. fabricant 72060200
Article hors catalogue L60010 7439

Description

Description:

  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • Pour l'élimination sans dommage des joints, joints et résidus (en particulier dans le secteur aéronautique)
  • Couleur du signal vert vif

Caractéristique(s):

  • Largeur de la lame: 32 mm
  • Forme de la lame: large
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • No.: 10677
  • Poids: 28 g
  • Largeur mm (b): 30 mm