Patins de serrage, réglables à l’infini, combinés

Réf.: 71985
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 71985
EAN / GTIN 4020772071981
Réf. fabricant 71985
Article hors catalogue L30130 805
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Patins de serrage, réglables, combinés, avec denture hélicoïdale. Acier traité, verni.

Caractéristique(s):

  • Combinaison: BK
  • H min: 65 mm
  • H maxi.: 85 mm
  • Partie inférieure: B
  • H1: 82
  • Partie supérieure: K
  • H2: 24
  • Poids: 2500 g
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
Connectez-vous