• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pince à becs demi-ronds, droite, chromée, avec gaine, Longueur totale: 125mm

Réf.: 713100 125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
150 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 125 mm
Longueur mors 27 mm
Forme de mâchoire ovale-pointue, droite
Norme DIN ISO 5745
Propriété des mors Taillants trempés par induction (environ 60 HRC)
Exécution des mors intérieur rugueux
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Pince multifonction

Identification et classification

Référence article 713100 125
EAN / GTIN 4003773043065
Réf. fabricant 25 03 125
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Mâchoires particulièrement longues, pointues-ovales. Tranchants trempés par induction (env. 61 HRC), convenant pour fils durs et souples. Intérieur des mâchoires rugueux.
Pince chromée. Pointes de précision élastiques, résistant à la torsion.
Branches revêtues de plastique.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, forgé et trempé.