• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Pince à becs ronds chromée avec gaine, Longueur totale: 160mm

Réf.: 710800 160
Remise
23,30 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Longueur mors 30 mm
Forme de mâchoire ronde
Norme DIN ISO 5745
Exécution des mors intérieur lisse
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier à outils spécial, forgé et trempé
Surface pince chromée
Type de produit Pinces à becs ronds

Identification et classification

Référence article 710800 160
EAN / GTIN 4003773042907
Réf. fabricant 22 05 160
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Avec courtes mâchoires puissantes (rondes). Intérieur des mâchoires lisse.
Pince chromée, branches avec gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier à outils spécial, forgé et trempé.