Extracteur à 2 bras 130x100mm

Réf.: 71020002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 71020002
EAN / GTIN 4018754341795
Réf. fabricant 71020002
Article hors catalogue L60010 8284
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour extraire rapidement et en toute sécurité les roues dentées, les roulements à billes, les roues de ventilateur et pour extraire les bagues extérieures des roulements à billes et les douilles des alésages.
  • Les crochets d’extraction réversibles permettent une utilisation universelle comme extracteur extérieur ou intérieur.
  • L’échelle de réglage sur la traverse permet un ajustement précis et régulier des crochets de détente.
  • Des nervures profilées précises et des glissières de guidage précises confèrent à la traverse une résistance à la flexion extrêmement élevée.
  • La surface nitrurée de la vis de pression garantit un excellent glissement et ne nécessite pas de lubrification supplémentaire.
Caractéristiques:
  • à deux griffes
  • avec crochets de détente coulissants, toujours parallèles
  • pour extraire des roues dentées, des roulements à billes, des poulies et des pièces similaires d’un arbre ou d’un axe
  • pour extraire les roulements à billes, les bagues extérieures de roulements à billes et les douilles des alésages
  • crochets réversibles pour une utilisation comme extracteur extérieur ou intérieur
  • échelle de réglage pour ajuster uniformément les crochets de la gâchette
  • broche nitrurée, pas d’huile nécessaire, sans entretien
  • construction robuste, galvanisée