{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces de ferblantier | |
| Forme mors/mâchoire | forme ronde | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Longueur mors/mâchoire | 50 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Type d’articulation | articulation encastrée | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince à becs plats/Pince à becs ronds | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | sans revêtement | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage | |
| Longueur totale | 260 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 709935 | |
| EAN / GTIN | 4010220003039 | |
| Réf. fabricant | D311 | |
| Fabricant/personne responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |