{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Pièce décrite | Griff | |
| Type de pince | Pinces plates à long bec | |
| Couleur | noir; argent | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | déport | |
| Longueur mors/mâchoire | 45 mm | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Unité de mesure capacité de serrage | système métrique | |
| Ecartement max. a | 45 mm | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince-étau/Pince de fixation/Pince de serrage | |
| Caractéristiques | nickelé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | nickelage | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Longueur totale L | 250 mm | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 708700 250 | |
| Réf. fabricant | 708700 250 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |