Tyrolit bande abrasive 75x533 A60 PC X JOT BASIC universel

Réf.: 706384
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Référence fabricant A-B06 PC X

Identification et classification

Référence article 706384
EAN / GTIN 9003177063848
Réf. fabricant 706384
Article hors catalogue L50140 2141
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • BASIC A-B06 PC X Les bandes pour la ponceuse à bande portative sont universelles et s'utilisent notamment sur le bois.
  • Leur base en oxyde d'aluminium et un support en tissu offrent à l'opérateur un outil fiable avec une bonne longévité et un taux d'enlèvement élevé.
  • Le revêtement spécial des grains empêche l'encrassement des bandes lors de la rectification de matériaux tendres comme le bois et les couleurs.
  • Une manipulation et un montage très simples permettent d'économiser du temps de travail supplémentaire.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : A-B06 PC X JOT A60
  • Dimension (W x C): 75 x 533 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 533 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Aluminium;Bois;Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Fonte
  • Outillage pour: Ponceuse à bande portative

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Bonne longévité
  • Enlèvement de matière élevé

Utilisation:

  • Pour le travail de différents matériaux, notamment le bois, avec des ponceuses portatives

Matière(s):

  • Aluminium/Bois/Acier inoxydable/Acier/Plastiques/PVC/Gelcoat/Matériaux composites/Fonte
  • Aluminium/Bois/Acier inoxydable/Acier/Plastiques/PVC/Gelcoat/Matériaux composites/Fonte

Adapté(s) pour:

  • Ponceuse à bande portative

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

Remarque(s):

  • Pour le travail de différents matériaux, notamment le bois, avec des ponceuses portatives