Pince multiprise Cobra® brunie à froid, Longueur totale: 100mm

Réf.: 705800 100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Cobra
Longueur totale 100 mm
Surface noire et brunie à froid, tête polie
Capacité de serrage pour six-pans 28 mm
Serrage pour tubes 1 pouce
Nombre de crans pour réglage 11
Norme DIN ISO 8976
Poignée nervurée en croix
Matériau Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant non
Déplacement rapide non
Autoserrage oui
Dispositif de protection contre le coincement oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 705800 100
EAN / GTIN 4003773085836
Réf. fabricant 87 00 100
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Charnière entrepassée (= guidage double) avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes.
Pince noire et brunie à froid, tête polie.
Réglage fin d'une seule main sans bouton par poussée. Poignées à nervures extérieures.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé.

Accessoire(s):

Mors de protection 705805 réf. 180-300.