Pince universelle, non revêtue, avec gaine multimatière 160 mm

Réf.: 701515 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
848 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Capacité de coupe: fil dur jusqu'à ⌀ 2 mm
Capacité de coupe: fil moyennement dur jusqu'à ⌀ 3,1 mm
Norme DIN ISO 5746
Propriété des mors cranté
Poignée Gaine bimatière
Matériau Acier à outils spécial
Surface Non revêtue
Anti-déflagrant non
Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 701515 160
EAN / GTIN 4045197887283

Description

Exécution:

Mâchoires de prise crantées. Tranchants trempés par induction (env. 60 HRC).
Pince non revêtue, branches à gaine multimatière.

Norme:

DIN ISO 5746.

Matière(s):

Acier à outils spécial.