• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Marteau d’ingénieur 1lb. L.320mm

Réf.: 70120002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau tête acier
Longueur totale 325 mm
Longueur tête 99 mm
Unité poids sans manche système impérial
Poids sans manche, système impérial 1 lb
Longueur, manche 320 mm
Matériau, manche frêne
Type de produit marteau rivoir
Poids total 0,572 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 70120002
EAN / GTIN 4018754041046
Réf. fabricant 70120002
Article hors catalogue L60010 1713
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec manche en frêne

Caractéristique(s):

  • lb.: 1 lb.
  • L1: 320 mm
  • L2: 99 mm
  • Longueur mm (L): 325 mm
  • Poids: 572 g