Chasse-goupilles pointe-D.3mm L.125mm

Réf.: 70070013
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 70070013
EAN / GTIN 4018754040728
Réf. fabricant 70070013
Article hors catalogue L60010 1262
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • octogonal
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6450

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe de l’outil: 3 mm
  • SW Tige d’outil 8 pans: 8 mm
  • Longueur mm (L): 125 mm
  • Poids: 35 g