{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | chasse-goupilles | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Longueur totale | 120 mm | |
| Diamètre corps | 10 mm | |
| Diamètre pointe | 5 mm | |
| Poids total | 64 g | |
| Forme corps | pour vis 8 pans | |
| Norme | DIN 6458 | |
| Surface | avec vernis | |
| Matériau | alliage spécial au chrome-vanadium |
| Référence article | 70060008 | |
| EAN / GTIN | 4018754040582 | |
| Réf. fabricant | 70060008 | |
| Article hors catalogue | L60010 2996 | |
| Fabricant/personne responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |