Burin plat l.24mm L.200mm

Réf.: 70020005
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 70020005
EAN / GTIN 4018754040360
Réf. fabricant 70020005
Article hors catalogue L60010 1260
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • ovale plat
  • Chrome Alloy Steel, peint en argent
  • DIN 6453

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): min. 13 mm
  • Longueur mm (L): min. 200 mm
  • Poids: 379 g
  • Largeur mm (b): min. 23 mm