• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Valise de maintenance avec coque de fond et plateaux porte-outils

Réf.: 692810
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Matériau: PC
  • Type de rangement d'outils: Compartiments souples; Porte-outils
  • Charge admissible de la valise: 35
  • Propriété de la valise: apte au transport aérien

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau PC
Type de rangement d'outils Compartiments souples; Porte-outils
Charge admissible de la valise 35 kg
Propriété de la valise apte au transport aérien
Dim. int., L 435 mm
Dim. int., l 275 mm
Dim. int., H 150 mm
Poids 4,6 kg
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article 692810
EAN / GTIN 4045197806321
Réf. fabricant 692810
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les coques en polycarbonate sont fabriquées à l'aide du procédé de moulage par injection. Avantages du polycarbonate: haute résistance aux chocs, solidité, rigidité et dureté dans une large plage de températures. Cadre en aluminium avec coins antichocs en plastique, serrure à combinaison intégrée et verrouillage du couvercle.
Équipement intérieur pour hauteur intérieure 150 mm :
1 coque de fond avec plaque de recouvrement et 12 languettes élastiques doubles. 2 diviseurs transversaux, 6 séparateurs et 10 casiers dans la coque de fond. 1 plateau porte-outils avec 9 compartiments souples en tissu et un porte-outils à l'avant et à l'arrière.