Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise à outils avec coque de fond et 3 plateaux porte-outils

Réf.: 692640

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau
plastique
Charge admissible max.
40 kg
Dim. int., P
460 mm
Dim. int., l
310 mm
Dim. int., H
185 mm
Poids
5,2 kg
Propriété
apte au transport aérien; antichocs
Equipement
compartiment souple; casiers; Porte-outils; Poignée
Nombre de fermetures
2
Teinte, noir
Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé
Außenseite; Werkzeugtafeln; Aluminiumrahmen
Couleur
Rouge; noir; argent
Type de produit
coffret/valise
Mécanisme de fermeture
fermeture de serrage
à roulettes
non

Identification et classification

Référence article 692640
EAN / GTIN 4006793088719
Fabricant/personne responsable PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Double cadre en aluminium massif avec serrures à cylindre et charnières encliquetables renforcées de fibres de verre pour verrouillage du couvercle de la valise (sauf 692650).
Equipement intérieur:
1 coque de fond compartimentable avec plateau porte-outils dont 1 porte-outils servant de couvercle (692750), 1 plateau avec 2 porte-outils (692720), 1 plateau range-documents fixe dans le couvercle.

Remarque(s):

Valise également disponible avec serrure à combinaison sur demande.