Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Valise à outils sans plateau porte-outils

Réf.: 692610

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 692610
EAN / GTIN 4006793131712
Fabricant/personne responsable PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/

Description

Exécution:

Le matériau X-ABS est extrêmement résistant, incassable et donc apte au transport aérien. La structure de surface résiste aux éraflures, est antidérapante (effet du caoutchouc) et extrêmement protectrice pour les surfaces. Double cadre en aluminium massif avec serrures à cylindre et charnières encliquetables renforcées de fibres de verre pour verrouillage du couvercle de la valise (sauf 692650).
Valise vide, sans équipement intérieur: pour un garnissage individuel avec les plateaux 692711 − 692770.

Remarque(s):

Valise également disponible avec serrure à combinaison sur demande.