{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Matériau | ABS | |
| Charge admissible de la valise | 25 kg | |
| Dim. int., L | 455 mm | |
| Dim. int., l | 305 mm | |
| Dim. int., H | 120 mm | |
| Volume | 17 l | |
| Poids | 2,4 kg |
| Référence article | 692400 | |
| Réf. fabricant | 98.227.170 | |
| Fabricant/personne responsable | PARAT GmbH + Co. KG ABTLG. VERTRIEB PC 1, Schönenbach Straße 1, 94089 Neureichenau, Deutschland, http://www.parat.de/d/1039/ |