Clé à cliquet pour embouts 1/4 pouce C 6,3 et E 6,3, Type: 1/4

Réf.: 676690 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
208 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4
  • Logement pour embouts: F 6,3; D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Logement pour embouts F 6,3; D 6,3
Longueur 100 mm
Largeur 18 mm
Hauteur 12 mm
Nombre de dents 60
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676690 1/4
EAN / GTIN 4062406354008
Réf. fabricant 676690 1/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Réversible gauche/droite avec levier de commande.
Porte-embouts D 6,3 / F 6,3.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.