Tournevis porte-embouts à magasin avec embouts 1/4 pouce avec cliquet et aimant, Type: 1

Réf.: 676566 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
637 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Logement pour embouts: D 6,3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Logement pour embouts D 6,3
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis pour vis à fente, 1.2 x 7.0 x 125 mm; Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 69 mm
Angle d'ajustement 8 degré
Capuchon pivotant non
Réversibilité gauche/droite oui
Avec poignée à cliquet oui
Avec corps télescopique non
Avec embouts oui
Magasins d'embouts intégré oui
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 676566 1
EAN / GTIN 4067263109464
Réf. fabricant 676566 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Poignée ergonomique avec porte-embouts 1/4 pouce pour endroits difficiles d’accès. Avec fonction de cliquet (45 dents) via la bague de commutation pour serrage à droite et à gauche et blocage. Avec 6 embouts universels tenaces C 6,3, logés dans un magasin situé dans la poignée. Le puissant aimant permanent dans le porte-embouts garantit un maintien sûr de l’embout.

Adapté(s) pour:

Embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3.

Contenu:

1 embout de chaque:
pour Phillips, réf. 1; 2.
pour Torx® femelles, réf. TX15; TX20; TX30.
pour vis à fente, réf. 5,5.