Embout Impaktor pour Torx®, 1/4 pouce C 6,3 Jeu de 10 embouts TX30

Réf.: 674118 TX30
Fixer le prix 10 Unité (4,54 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 10
Longueur embout 25 mm
Queue à six pans pour embouts C 6,3
Codage couleur oui
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674118 TX30
EAN / GTIN 4013288223913
Réf. fabricant 05057626001

Description

Exécution:

Une qualité d'acier sélectionnée, la technologie de dureté, le procédé de production et des géométries spéciales permettent d'obtenir d'excellents résultats sur les visseuses IMPACT. L'association du revêtement diamant (qui réduit sensiblement l'effet de “cam-out”) et de la zone de torsion permet d'atteindre une durée de vie jusqu'à 5 fois supérieure à celle des embouts standard.

Utilisation:

Grâce à leur fonction de rotation-percussion, les visseuses IMPACT génèrent de nombreux pics de force, auxquels les “embouts normaux” ne peuvent pas résister à long terme. Les embouts IMPAKTOR sont spécialement conçus pour une utilisation sur des visseuses à percussion. Suivant l'entraînement, leur durée de vie est multipliée par rapport aux embouts standard classiques.