Lame de scie bimétallique 8 dents/cm 100 pcs.

Réf.: 668A.8PB
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 668A.8PB
EAN / GTIN 3662424023378
Réf. fabricant 668A.8PB
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • épaisseurs recommandées: 6 - 25 mm
  • Lame en acier au cobalt: meilleure résistance à la chaleur, usure réduite des dents
  • Performances régulières pendant toute la durée de vie de la lame
  • Meilleure flexibilité et coupe plus lisse
  • Convient à tous les matériaux

Caractéristique(s):

  • Récipient: boîte en plastique
  • Contenu: 100
  • [kg]: -