Hoja de sierra bimetálica 8 dientes/cm 100 uds.

Número de artículo: 668A.8PB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 668A.8PB
EAN / GTIN 3662424023378
Número del fabricante 668A.8PB
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesores recomendados: 6 - 25 mm
  • Cuchilla de acero al cobalto: mejor resistencia al calor, menor desgaste de los dientes
  • Rendimiento uniforme durante toda la vida útil de la cuchilla
  • Mejor flexibilidad y corte más suave
  • Apto para todos los materiales

Característica:

  • Envase: caja de plástico
  • Contenido: 100
  • [kg]: -