{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 3350 PH | |
| Longueur lame | 60 mm | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Longueur poignée | 81 mm | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) | PH0 | |
| Particularité, pour vis Phillips (PH) | pointe rodée au laser | |
| Diamètre de lame | 3 mm | |
| Type de produit | tournevis | |
| Matériau | acier inoxydable | |
| Surface | sans revêtement | |
| Longueur totale | 141 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis Phillips (PH) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 668280 0 | |
| EAN / GTIN | 4013288107398 | |
| Réf. fabricant | 05032020001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |