Tournevis pour Phillips avec manche “multicraft”, Taille empreinte cruciforme: 0

Réf.: 668100 0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série multicraft
Taille empreinte cruciforme 0
Pour ⌀ vis jusqu’à 2 mm
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 668100 0
EAN / GTIN 7610733064366
Réf. fabricant 6190.0-60

Description

Exécution:

Manche “multicraft” en plastique transparent antichocs (sans cadmium) particulièrement maniable, même avec des mains couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.