Cylindrical grinding disc 50x50x16 mm 89A602J5V111/50 steel

Réf.: 664708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 664708
EAN / GTIN 9003176647087
Réf. fabricant 664708
Article hors catalogue L50140 1065
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce disque de rectification cylindrique intérieure universel en corindon spécial est utilisé par exemple pour la rectification de trous débouchants et d’ajustements. Il offre des performances d’enlèvement de matière élevées et une très bonne stabilité dimensionnelle. Utilisez la spécification 89A60 principalement pour les aciers doux et la spécification 89A80 pour les aciers trempés.

Caractéristique(s):

  • Forme: droit
  • Granulométrie: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 89A 602 J5 V111 /50
  • Dimensions (D x T x H): 50 x 50 x 16 mm
  • Diamètre: 50 mm
  • Epaisseur: 50 mm
  • Alésage: 16 mm
  • Matériaux compatibles: Acier

Avantage(s):

  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme
  • Faible charge thermique

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de trous débouchants et d’ajustements