Outils de rectification cylindrique intérieure céramique conventionnelle pour les aciers hautement alliés et l'acier rapide

Réf.: 664697
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence article 664697
EAN / GTIN 9003176646974
Réf. fabricant 664697
Article hors catalogue L50140 1862
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cet outil de rectification cylindrique intérieure à liant vitrifié constitue une alternative rentable aux outils CBN et fournit un bon taux d'enlèvement de matière.
  • Le mélange de corindons frittés AT60 convient pour une utilisation universelle.
  • Vous trouverez l'outil adapté à vos besoins dans notre large assortiment.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Max. RPM: 30600rpm
  • Spécification: AT 60 J6 VCOL /80
  • Dimension: D x T x H = 50 x 50 x 16

Avantage(s):

  • Bon profilage
  • Large assortiment
  • Bonne tenue de forme

Utilisation:

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide
  • Acier/Acier rapide

Adapté(s) pour:

  • Outils de rectification cylindrique intérieure

Remarque(s):

  • Pour la rectification cylindrique intérieure de pièces en acier hautement allié et HSS