Tournevis d'électricien pour vis à fente 100% isolé VDE, Largeur embout (b): 4mm

Réf.: 663301 4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
957 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Vérifié jusqu’à 1 000 V
Label de qualité et de contrôle VDE
Directive / Marquage directive “Basse tension”; marquage CE
Exécution forme droite
Pour contrôle de tension oui
Tension d’essai minimale 1 000
Tension d’essai maximale 1 000
Longueur lame 100 mm
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Type de poignée poignée standard
Hauteur de lame a 0,8 mm
Largeur lame b 4 mm
Type de produit tournevis
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface sans revêtement
Norme DIN EN 60900; VDE 0682-201
Longueur totale L 207 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 663301 4
EAN / GTIN 4062406059699
Réf. fabricant 663301 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201.
La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.
Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier à outils fortement allié. A partir de la réf. 5,5 = le ⌀ extérieur de l’isolation est identique à la largeur de l’embout (avantageux lors de travaux dans des endroits confinés).
Lames avec extrémités coniques, ajustées aux dimensions de la fente de la vis. Totalement isolé, la résistance de l’isolation correspond à un nombre multiple de la tension d’essai minimale prescrite suivant VDE. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.
Une excellente durée de vie pour les tournevis d’électricien est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.