Lame 8 mm pour pour vis Torx® TX15

Réf.: 659882 TX15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX15
Longueur totale 120 mm
Longueur utile 104 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659882 TX15
EAN / GTIN 7610733220687
Réf. fabricant 225.T 15

Description

Exécution:

Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace.
Surface nickelée et chromée, extrémité noire.

Adapté(s) pour:

Tournevis dynamométriques 659906 (jusqu’au cat. 53), 659908 (jusqu’au cat. 53) et 659911 réf. 1600 (jusqu’au cat. 48), ainsi que 659912 réf. 1600; 659957 réf. 1600; 659958 réf. 1600 et jeux de tournevis 667625; 667645.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier