{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 12 cNm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | SGK | |
Longueur totale L | 106 mm | |
Plage de couples | 1 cNm - 12 cNm | |
Plage de couples | 10 mNm - 120 mNm | |
Graduation 1 trait = | 2 mNm | |
Capacité du mandrin | 1 mm - 6,5 mm | |
⌀ | 43 mm | |
Poids | 290 g | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | visuel | |
Type de raccordement | Mandrin de serrage 3 mors | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 658800 12 | |
EAN / GTIN | 4582126965402 | |
Réf. fabricant | N1200 SGK I |