Embout avec carré 2-3/4 pouce

Réf.: 657700 2-3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
  • Outil interchangeable: Embout
  • Carré d'entraînement: 3/4

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Carré d'entraînement 3/4 pouce
Largeur b 40 mm
Hauteur h 25 mm
Capacité de charge max. 650 Nm
Mesure étalon S 25 mm
Emmanchement 14×18 mm
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657700 2-3/4
EAN / GTIN 4018754034499
Réf. fabricant 58240040

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Embout avec carré.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!
Autres embouts avec emmanchement carré 22×28 mm disponibles sur demande.