Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Cliquet emboîtable avec éjecteur, Type-Carré d'entraînement: 1-1/4pouce

Réf.: 657580 1-1/4

Sélectionnez la variante et la quantité

Type-Carré d'entraînement (pouce) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 657580 1-1/4
Réf. fabricant 657580 1-1/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Cliquet emboîtable réversible, très compact, avec éjecteur.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Autres embouts avec emmanchement ⌀ 22 + 28 mm disponibles sur demande.
Correction de la mesure étalon nécessaire sur la clé dynamométrique (valeur de réglage modifiée).