Cliquets adaptables réversibles, Carré d'entraînement: 1/4pouce

Réf.: 657322 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré d'entraînement (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/4

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1/4 pouce
Largeur b 15 mm
Hauteur h 8 mm
Série QH
Mesure étalon S 25 mm
Nombre de dents 48
Emmanchement ⌀ 6 mm
Cliquet réversible oui
Cliquet avec éjecteur non
Type de produit Cliquets

Identification et classification

Référence article 657322 1/4
EAN / GTIN 4580135821665
Réf. fabricant QH6D

Description

Exécution:

Cliquet adaptable réversible à 48 dents et angle de reprise de 7,5°.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clé dynamométrique: 657320 réf. 2 et 5